Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS AH4034217-3/8 Pendfräs av massiv hårdmetall 3/8 tum diameter 4 räfflor | AG2YNN 32PL60

WALTER TOOLS AH4034217-3/8 ändfräs av massiv hårdmetall 3/8 tum diameter 4 räfflor

Finns i lager
Artikel: AG2YPN Modell: AH4034217-3/8Korsreferens: 32PL60
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
1 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilFyrkant
FinishTAZ-belagd
GradeHigh Performance
Helix Angle50 grader
Klipplängd39 / 64 "
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 8 "
Halsdia.3 / 8 "
Halslängd3"
Antal flöjt4
Total längd3"
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.6
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.19
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHörnradieMått typShank Dia.Helix AngleKlipplängdHalsdia.HalslängdPris
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/4 tum Diameter 3 tum Längd 4 räfflor | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Fraktionerad tum3 / 8 "50 grader13 / 32 "1 / 4 "3"860SEK
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Pendfräs av massiv hårdmetall 3/4 tum Diameter 4 tum Längd 4 räfflor | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Fraktionerad tum3 / 4 "50 grader1 7 / 32 "3 / 4 "4"4 289 kr
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Pendfräs av massiv hårdmetall 5/16 tum Diameter 3 tum Längd 4 räfflor | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Fraktionerad tum3 / 8 "50 grader1 / 2 "5 / 16 "3"1 513 kr
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/16 tum Diameter 2 tum Längd | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Fraktionerad tum1 / 4 "45 grader11 / 64 "1 / 16 "2"1 029 kr
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/2 tum Diameter 3-1/2 tum Längd | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-Fraktionerad tum1 / 2 "45 grader1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "2 599 kr
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/4 tum Diameter 3 tum Längd 3 räfflor | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Fraktionerad tum3 / 8 "45 grader17 / 32 "1 / 4 "3"1 022 kr
WALTER TOOLS AH4033217-1/8 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/8 tum Diameter Taz Coated | AG2ZDT 32PL49 AH4033217-1 / 82.5 "-Fraktionerad tum1 / 4 "45 grader9 / 32 "1 / 8 "2.5 "1 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS AH4034217-3/8 ändfräs av massiv hårdmetall 3/8 tum diameter 4 räfflor
1 848 kr /enhet