Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS AS-M1- 1-1/2 luftseparator, inloppsstorlek 1-1/2 tum, max. Tryck 80 Psi | AG6RHZ 46A971

WATTS AS-M1- 1-1/2 luftavskiljare, inloppsstorlek 1-1/2 tum, max. Tryck 80 psi

Finns i lager
Artikel: AG6RHZ Modell: AS-M1- 1-1/2Korsreferens: 46A971

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavskiljare
Body MaterialGjutjärn
Höjd5.437 "
Inlopp1.5 "
Inloppsstorlek1-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.275 grader F
Max. Vattentryck80 psi
Max. Arbetstryck80 PSI
Tillverkare SerierAS
Classic Outlet1.5 "
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Temperaturintervall33 till 275 grader F
Bredd568588 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.041
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppInloppsstorlekClassic OutletUtloppsstorlekPris
WATTS AS-M1- 1 luftseparator, inloppsstorlek 1 tum, max. Tryck 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1- 14"1"1"1"1"256SEK
WATTS AS-M1- 1-1/4 luftseparator, inloppsstorlek 1-1/4 tum, max. Tryck 80 Psi | AG6RHY 46A970 AS-M1- 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS AS-M1- 1-1/2 luftavskiljare, inloppsstorlek 1-1/2 tum, max. Tryck 80 psi
1 027 kr /enhet