WATTS BF-03-121-25-M2 12-fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp | CC9VZQ 0525694

WATTS BF-03-121-25-M2 12 lugg vridspjällsventil, 7071 In. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Artikel: CC9VZQ Model: BF-03-121-25-M2 12Korsreferens: 0525694
19 882 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialStrykjärn
Kontroll typSpakhandtag
Cv8250 gpm
SkivmaterialAluminiumbrons
Torkt vridmoment7071 tum. -Lbs.
InloppsanslutningJuli
Inloppsstorlek12 "
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierBF03-121
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningJuli
Utloppsstorlek12 "
UtloppstypJuli
SittmaterialBuna N
AxelmaterialRostfritt stål
VentildesignJuli
Våt moment3300 tum. -Lbs.

Produktinformation:

Lug fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBody MaterialKontroll typAxelmaterialVåt momentTorkt vridmomentInloppsstorlekMax. ArbetstryckPris
WATTS BF-03-121-1G-M2 24-fjärilsventil, 28020 in. Lbs. Vridmoment, 24 tums inlopp | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMStrykjärnVäxeloperatörRostfritt stål18680 tum. -Lbs.28020 tum. -Lbs.24 "150 psi205 518 kr
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 16 lugg vridspjällsventil, 10027 in. Lbs. Vridmoment, 16 tums inlopp | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMStrykjärnVäxeloperatörRostfritt stål5500 tum. -Lbs.10027 tum. -Lbs.16 "150 psi73 572 kr
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 3-fjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMStrykjärnVäxeloperatörRostfritt stål250 tum. -Lbs.387 tum. -Lbs.3"200 PSI7 049 kr
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"200 PSI6 416 kr
WATTS BF-03-121-25-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna NStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"200 PSI4 254 kr
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMStrykjärnVäxeloperatörRostfritt stål390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"200 PSI8 213 kr
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål600 tum. -Lbs.959 tum. -Lbs.5"200 PSI5 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF-03-121-25-M2 12 lugg vridspjällsventil, 7071 In. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp
19 882 kr /enhet