Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 160 Psi | BT6WDB 0121691

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 160 psi

Finns i lager
Artikel: BT6WDB Model: LFDPG5-2-0-160 1/4Korsreferens: 0121691

Få det Maj 15, Onsdag
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Case MaterialABS-polymer
Dialstorlek2"
tillträde★★★★
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Tillverkare SerierLFDPG-5
Min. Temp.-4 grader F
tryck~~POS=TRUNC0 till 160 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialBlyfri mässing
Temp. Räckvidd-4 till 176 grader F
Temperaturintervall-4 till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081

Produktinformation:

Tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 160 psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekAxelmaterialPris
WATTS LFDPG5-2 1/8 tryckmätare, 1/8 tums storlek, 0 till 160 psi | BT4VLC 0615755 LFDPG5-2 1/81 / 8 "Mässing651SEK
RFQ
WATTS LFDPG5-2 1/4 tryckmätare, 1/4 tums storlek, 0 till 160 psi | BT4VLD 0615756 LFDPG5-2 1/41 / 4 "Mässing651SEK
RFQ
WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 tryckmätare, 1/8 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 160 Psi | BT4YVT 0121713 LFDPG5-2-0-160 1/81 / 8 "Blyfri mässing651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 160 psi
651SEK /enhet