Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 kulventil, 1/2 tums inlopp, 600 Psi | CA2KAA 0123476

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 600 Psi

Finns i lager
Artikel: CA2KAA Modell: LFFBVS-3C-CC 1/2Korsreferens: 0123476

Få det Maj 7, Tisdag
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeJa
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
InloppsanslutningSocket
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Temp.400 Deg. F
Tillverkare SerierLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
UtloppsanslutningSocket
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypSocket
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2173

Produktinformation:

Kulventil, 1/2 tums inlopp, 600 Psi

Produktvarianter

ProduktModellmonteradeInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 kulventil, 3/4 tums inlopp, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Ja3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "542SEK
WATTS LFFBVS-3C 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 600 Psi | CA9NQP 0555112 LFFBVS-3C 1Nej1"400 Deg. F-40 grader F1"321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 600 Psi
416SEK /enhet