WATTS Maxi Flow Series LF601 Backventiler


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri gjuten koppar silikonlegering , Kroppsmönster: Rakt , Kroppsstil: Rakt , Skivmaterial: Viton , Skivtyp: Konisk , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: ftp-tillägg , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 400 PSI , Mfr. Serier: LF601 , Min. Temp.: -20 grader F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckklassificering: 27.6 bar vid 38 graders bar , Sätesmaterial: Blyfri mässing , Trådtyp: ftp-tillägg
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LF601 1/2
1 / 2 "1 / 2 "2 891 SEK
A
LF601 1/4
1 / 4 "1 / 4 "2 891 SEK
A
LF601 3/8
3 / 8 "3 / 8 "3 262 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?