Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF601 1/4 tyst backventil, 1/4 tums inlopp, 400 Psi, rak | CB2FJG 0123071

WATTS LF601 1/4 tyst backventil, 1/4 tum inlopp, 400 psi, rak

Finns i lager
Artikel: CB2FJG Modell: LF601 1/4Korsreferens: 0123071
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
1 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
KroppsmönsterRakt
KroppsstilRakt
SkivmaterialViton
SkivtypKonisk
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 4 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur100 Deg. F
Max. Arbetstryck400 PSI
Tillverkare SerierLF601
Min. Temp.-20 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckbetyg27.6 bar vid 38 graders bar
SittmaterialBlyfri mässing
Gängtypftp-tillägg
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27

Produktinformation:

Tyst backventil, 1/4 tums inlopp, 400 Psi, rak

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS LF601 3/8 Tyst backventil, 3/8 tums inlopp, 400 Psi, rak | CB2FJH 0123072 LF601 3/83 / 8 "3 / 8 "1 962 kr
WATTS LF601 1/2 tyst backventil, 1/2 tums inlopp, 400 Psi, rak | CB2FJJ 0123073 LF601 1/21 / 2 "1 / 2 "1 962 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF601 1/4 tyst backventil, 1/4 tum inlopp, 400 psi, rak
1 962 kr /enhet