WATTS Dubbla backventiler i SD-3-serien


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbelkontroll med atmosfärisk ventil , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kopplingstyp: FNPT x Man Flare , Skivmaterial: Santopren , Typ av inloppsgänga: NPT , Längd: 4.5 " , Material: 316 Stainless Steel , Mfr. Serier: SD-3 , Operation: Kontinuerlig , Sätesmaterial: Noryl , Trådtyp: NPT , Ventiltyp: Ingen avstängningsventil
StilModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.Pris (ex moms)
A
SD-3-FN-LS 1/4
1 / 4 "Gängad kvinna1 / 4 "Gängad kvinnaGängad kvinna130 ° F150 psi54 ° F5 259 SEK
A
SD-3-FF-LS 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F3 589 SEK
B
SD-3-MN 1/4
1 / 4 "Gängad man1 / 4 "Gängad manGängad man130 ° F150 psi54 ° F5 145 SEK
B
SD-3-MF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F2 879 SEK
C
SD-3-MN-LS 1/4
1 / 4 "Gängad man1 / 4 "Gängad manGängad man130 ° F150 psi54 ° F5 259 SEK
B
SD-3-FF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F3 703 SEK
B
SD-3-FN 1/4
1 / 4 "Gängad kvinna1 / 4 "Gängad kvinnaGängad kvinna130 ° F150 psi54 ° F3 541 SEK
D
SD-3-MF-LS 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F5 259 SEK
A
SD-3-FN-LS 3/8
3 / 8 "Gängad kvinna3 / 8 "Gängad kvinnaGängad kvinna130 ° F150 psi54 ° F4 910 SEK
B
SD-3-FN 3/8
3 / 8 "Gängad kvinna3 / 8 "Gängad kvinnaGängad kvinna130 ° F150 psi54 ° F3 500 SEK
B
SD-3-FF 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F2 844 SEK
E
SD3-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointGängad kvinna130 grader F10.3 Bar54 grader F3 594 SEK
F
SD-3-MN 3/8
3 / 8 "Gängad man3 / 8 "Gängad manGängad man130 ° F150 psi54 ° F5 145 SEK
G
SD-3-LS-MFXMF 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F5 259 SEK
D
SD-3-MF-LS 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F4 910 SEK
C
SD-3-MN-LS 3/8
3 / 8 "Gängad man3 / 8 "Gängad manGängad man130 ° F150 psi54 ° F5 259 SEK
B
SD-3-LS-MFXMN 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Gängad manFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F5 259 SEK
A
SD-3-FF-LS 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F2 747 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?