Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SD-3-FN 3/8 dubbel backventil, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CC9YEA 0061667

WATTS SD-3-FN 3/8 dubbel backventil, 3/8 tums storlek, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CC9YEA Modell: SD-3-FN 3/8Korsreferens: 0061667
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
3 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
Typ av återflödesskyddDubbelkontroll med atmosfärisk ventil
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
SkivmaterialSantopren
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.130 Deg. F
Max. Arbetstryck150 psi
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierSD-3
Min. Temp.54 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialNoryl
SilJa
GängtypNPT
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Produktinformation:

Dubbel backventil, 3/8 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.Pris
WATTS SD3-MF 3/8" dubbel backventil, storlek 3/8 tum, rostfritt stål | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointGängad kvinna130 grader F10.3 Bar54 grader F3 322 kr
WATTS SD-3-FN 1/4 dubbel backventil, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | CA4CHH 0061666 SD-3-FN 1/41 / 4 "Gängad kvinna1 / 4 "Gängad kvinnaGängad kvinna130 Deg. F150 psi54 Deg. F3 541 kr
WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8 dubbel backventil, utsvängningsled, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Gängad manFlare Joint130 Deg. F150 psi54 Deg. F5 259 kr
WATTS SD-3-MN-LS 3/8 dubbel backventil, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CB9VKV 0061670 SD-3-MN-LS 3/83 / 8 "Gängad man3 / 8 "Gängad manGängad man130 Deg. F150 psi54 Deg. F5 259 kr
WATTS SD-3-MF-LS 3/8 dubbel backventil, utsvängningsled, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CB9VKX 0061671 SD-3-MF-LS 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 Deg. F150 psi54 Deg. F4 910 kr
WATTS SD-3-MN 1/4 dubbel backventil, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | CB9VKY 0061652 SD-3-MN 1/41 / 4 "Gängad man1 / 4 "Gängad manGängad man130 Deg. F150 psi54 Deg. F5 145 kr
WATTS SD-3-MF 1/4 dubbel backventil, utsvängningsled, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 Deg. F150 psi54 Deg. F2 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SD-3-FN 3/8 dubbel backventil, 3/8 tums storlek, rostfritt stål
3 500 kr /enhet