Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS FV-4M1 1/8 avluftningsventil, 1/8 tum inlopp, 150 Psi tryck, 9999 Psi Max. Ångtryck | BT4FNR 0590715

WATTS FV-4M1 1/8 avluftningsventil, 1/8 tum inlopp, 150 Psi tryck, 9999 Psi Max. Ångtryck

Finns i lager
Artikel: BT4FNR Modell: FV-4M1 1/8Korsreferens: 0590715
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilventil
Body MaterialMässing
KroppsmönsterVertikal
KroppsstilVertikal
Nedre gängningsstorlek1 / 8 "
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
Max. Driftstemperatur240 Deg. F
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck9999 psi
Max. Temp.240 Deg. F
Max. Vattentryck150 psi
Max. Arbetstryck150 psi
Tillverkare SerierFV-4
Min. tryck~~POS=TRUNC1.45 psi
KontaktNej
Avlastningstryck9999 psi
SilNej
Temp. Räckvidd33 till 240 grader F
Temperaturintervall33 till 240 grader F
Arbetstryck1.45 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Produktinformation:

Ventilventil, 1/8 tum inlopp, 150 Psi tryck, 9999 Psi Max. Ångtryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Pris
WATTS FV-4M1 1/4 avluftningsventil, 1/4 tum inlopp, 150 Psi tryck, 9999 Psi Max. Ångtryck | BQ4RJJ 0590716 FV-4M1 1/41 / 4 "240 grader F362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS FV-4M1 1/8 avluftningsventil, 1/8 tum inlopp, 150 Psi tryck, 9999 Psi Max. Ångtryck
330SEK /enhet