Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksventil 50 Psi | AF8EEE 25CC99

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 50 Psi

Finns i lager
Artikel: AF8EEE Modell: 11/4 25AUB-GG-Z3Korsreferens: 25CC99

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT x FNPT
Höjd11.437 "
Längd8.75 "
MaterialBlyfri mässing
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek1.25 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilNej
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)24.45
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481100020

Produktvarianter

ProduktModellHöjdRörstorlekPris
WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreducerande ventil 50 Psi | AB8AJQ 25CD01 11/2 25AUB-GG-Z311 15 / 16 "1.5 "8 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 50 Psi
6 178 kr /enhet