Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreducerande ventil 50 Psi | AB8AJQ 25CD01

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 50 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8AJQ Modell: 11/2 25AUB-GG-Z3Korsreferens: 25CD01

Få det Maj 16, Torsdag
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
8 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT x FNPT
Höjd11 15 / 16 "
Längd8.75 "
MaterialBlyfri mässing
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek1.5 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilNej
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3875
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdRörstorlekPris
WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksventil 50 Psi | AF8EEE 25CC99 11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "6 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 50 Psi
8 797 kr /enhet