WEARWELL Modulära avloppsplattor


Filter
Antitrötthet: Ja , Antimikrobiell: Nej , Bakmaterial: Vinyl , Bromsvätskebeständig: Ja , Kompatibel med: 560, 561, 564 Ramper och hörn , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Brandbeständig , Mats elektriskt motstånd: Elektriska egenskaper Ej testade , Mategenskaper: Grit , Matt Ramp Material: Vinyl , mattform: Fyrkant , Material: PVC , Ytmaterial: Vinyl , Svetssäker: Nej
StilModellForm av dräneringshålAnti-Slip SurfaceFärgStorlek på dräneringshålTjocklekBreddDräneringshål per kvm. Med.KanterPris (ex moms)
A
542.58X12X12BK-CS20
OctagonJaSvart0.660 "dia.5 / 8 "1ft.148.0(4) Förregling5 916 SEK
B
561
FyrkantJaSvart0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128förregling10 291 SEK
C
564
FyrkantNejTräkol0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128förregling5 347 SEK
D
565.78X18X18CH-CS10
FyrkantJaTräkol0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Förregling8 997 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?