WEARWELL 564 modulära dräneringsplattor träkol 18 x 18 tum | AC3NMM 2UYC1

WEARWELL 564 modulära dräneringsplattor träkol 18 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AC3NMM Modell: 564Korsreferens: 2UYC1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulära avloppsplattor
Anti-Slip SurfaceNej
Anti-trötthetJa
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigJa
FärgTräkol
kompatibel med560, 561, 564 Ramper och hörn
Dräneringshål per kvm. Med.128
Kanterförregling
Brandbeständig / brandhämmandeBrandbeständig
Längd18 "
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Matta rampmaterialVinyl
MattformFyrkant
Matta ytmönsterÖppna rutnät
MaterialPVC
Form av dräneringshålFyrkant
Storlek på dräneringshål0.880 "L x 0.880" W
YtmaterialVinyl
Tjocklek7 / 8 "
SvetssäkerNej
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.04
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)50.55
HS-kod3918102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellForm av dräneringshålAnti-Slip SurfaceFärgStorlek på dräneringshålTjocklekBreddDräneringshål per kvm. Med.KanterPris
WEARWELL 561 modulära dräneringsplattor svart 18 x 18 tum | AC3DCU 2RPR8 561FyrkantJaSvart0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128förregling10 291 kr
WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Drainage Mat Grey 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22 565.78X18X18CH-CS10FyrkantJaTräkol0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Förregling8 997 kr
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat Black 12 x12 tum PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58X12X12BK-CS20OctagonJaSvart0.660 "dia.5 / 8 "1ft.148.0(4) Förregling5 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEARWELL 564 modulära dräneringsplattor träkol 18 x 18 tum
5 347 kr /enhet