Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEISS DUGY2-0400-2L Digital mätare 0 till 400 psi 1/2 tum Npt | AD6VUD 4AZX4

WEISS DUGY2-0400-2L digital mätare 0 till 400 psi 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD6VUD Modell: DUGY2-0400-2LKorsreferens: 4AZX4
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
3 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare
Noggrannhet+/- 0.5 Fullskala
FallfärgSvart
Case MaterialGlasförstärkt termoplast
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4-1 / 2 "
Visa4 siffror LCD
Visa enheterPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, I Hg
Driftstemp. Räckvidd-15 grader till 150 grader
Powered ByLjus, minst 10 lux
Mätområde0 till 400 psi
Upplösning1/4% Första halvan av intervallet, 1/2% övre halvan av intervallet
Sockelmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekMätområdePris
WEISS DUGY2-0200-4L Digital mätare 0 till 200 psi 1/4 tum Npt | AD6VTW 4AZW6 DUGY2-0200-4L1 / 4 "NPT0 till 200 psi3 942 kr
WEISS DUGY2-0400-4L Digital mätare 0 till 400 psi 1/4 tum Npt | AD6VTX 4AZW7 DUGY2-0400-4L1 / 4 "NPT0 till 400 psi3 942 kr
WEISS DUGY2-1000-4L Digital mätare 0 till 1000 psi 1/4 tum Npt | AD6VTY 4AZW8 DUGY2-1000-4L1 / 4 "NPT0 till 1000 psi3 942 kr
WEISS DUGY2-0200-2L Digital mätare 0 till 200 psi 1/2 tum Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1 / 2 "NPT0 till 200 psi3 942 kr
WEISS DUGY2-1000-2L Digital mätare 0 till 1000 psi 1/2 tum Npt | AD6VUE 4AZX5 DUGY2-1000-2L1 / 2 "NPT0 till 1000 psi3 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEISS DUGY2-0400-2L digital mätare 0 till 400 psi 1/2 tum Npt
3 942 kr /enhet