WESCO 270339 Aluminium U-boat Truck With Handle, 1322 Lbs Capacity, 16 x 63 | AG7KAF

WESCO 270339 U-båtlastbil i aluminium med handtag, kapacitet 1322 pund, 16" x 63"

Finns i lager
Artikel: AG7KAF Modell: 270339

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-Boat plattform lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (4) Vridbar
DäckmaterialAluminium
HandleAvtagbar
Lastkapacitet+0.8 grader C vid 37 grader C.
Antal hjul6
Totala höjden61 "
Total längd63 "
Total bredd16 "
PlattformsstilÖppen
TiltingJa
Hjulmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.95
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellHandleLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformsstilHjulmaterialPris
WESCO 273290 U-båtlastbil i aluminium med stålhandtag, 1750 pund kapacitet, 23-3/4" x 49" | AG7KAD 273290Stål1750 lb.66 "49 "23.75 "Öppenpolyuretan4 041 kr
WESCO 273296 U-båtlastbil i aluminium med stålhandtag, 1750 pund kapacitet, 16" x 64" | AG7KAE 273296Fälla1750 lb.61 "64 "16 "Öppenpolyuretan8 788 kr
WESCO 273291 galvaniserad stål U-båt lastbil med handtag, 1750 lbs kapacitet, 16 "x 60" | AG7KAG 273291-1750 lb.60 "63 "16 "Slitbananpolyuretan6 184 kr
WESCO 273292 U-båtlastbil i galvaniserat stål med handtag, 1750 pund kapacitet, 18" x 60" | AG7KAJ 273292-1750 lb.60 "63 "18 "Slitbananpolyuretan4 615 kr
WESCO 273295 U-båt i galvaniserat stål med handtag, 1750 kg, 24 "x 63" | AG7KAK 273295-1750 lb.60 "63 "24 "Slitbananpolyuretan8 757 kr
WESCO 273293 U-båt med lackerat stål med handtag, 1750 kg, 17-1/2 "x 53" | AG7KAL 273293-1750 lb.61.25 "53 "17.5 "SmoothMoldon gummi3 784 kr
WESCO 273294 U-båt med lackerat stål med handtag, 1750 kg, 16-1/4 "x 63" | AG7KAM 273294-1750 lb.60 "63 "16.25 "TräMoldon gummi4 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 270339 U-båtlastbil i aluminium med handtag, kapacitet 1322 pund, 16" x 63"
5 992 kr /enhet