WESCO 273294 Painted Steel U-boat Truck With Handle, 1750 Lbs Capacity, 16-1/4 x 63 | AG7KAM

WESCO 273294 U-båtlastbil i målat stål med handtag, 1750 pund kapacitet, 16-1/4" x 63"

Finns i lager
Artikel: AG7KAM Modell: 273294

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-Boat plattform lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (4) Vridbar
DäckmaterialMålad stål
Lastkapacitet1750 lb.
Antal hjul6
Totala höjden60 "
Total längd63 "
Total bredd16.25 "
PlattformsstilTrä
TiltingJa
HjulmaterialMoldon gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)41.28

Produktvarianter

ProduktModellHandleLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformsstilHjulmaterialPris
WESCO 273290 U-båtlastbil i aluminium med stålhandtag, 1750 pund kapacitet, 23-3/4" x 49" | AG7KAD 273290Stål1750 lb.66 "49 "23.75 "Öppenpolyuretan4 041 kr
WESCO 273296 U-båtlastbil i aluminium med stålhandtag, 1750 pund kapacitet, 16" x 64" | AG7KAE 273296Fälla1750 lb.61 "64 "16 "Öppenpolyuretan8 788 kr
WESCO 270339 U-båtlastbil i aluminium med handtag, 1322 pund kapacitet, 16" x 63" | AG7KAF 270339Avtagbar+0.8 grader C vid 37 grader C.61 "63 "16 "Öppenpolyuretan5 992 kr
WESCO 273291 galvaniserad stål U-båt lastbil med handtag, 1750 lbs kapacitet, 16 "x 60" | AG7KAG 273291-1750 lb.60 "63 "16 "Slitbananpolyuretan6 184 kr
WESCO 273292 U-båtlastbil i galvaniserat stål med handtag, 1750 pund kapacitet, 18" x 60" | AG7KAJ 273292-1750 lb.60 "63 "18 "Slitbananpolyuretan4 615 kr
WESCO 273295 U-båt i galvaniserat stål med handtag, 1750 kg, 24 "x 63" | AG7KAK 273295-1750 lb.60 "63 "24 "Slitbananpolyuretan8 757 kr
WESCO 273293 U-båt med lackerat stål med handtag, 1750 kg, 17-1/2 "x 53" | AG7KAL 273293-1750 lb.61.25 "53 "17.5 "SmoothMoldon gummi3 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273294 U-båtlastbil i målat stål med handtag, 1750 pund kapacitet, 16-1/4" x 63"
4 114 kr /enhet