WESCO 273203 elektrisk värdelyftstaplare, 880 pund kapacitet, 47 tums lyft | AG7JGG VLP-47

WESCO 273203 Elektrisk värdelyftstaplare, 880 pund kapacitet, 47 tums lyft

Finns i lager
Artikel: AG7JGG Modell: 273203Korsreferens: VLP-47

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk staplare
FärgGul
Gaffellängd25.5 "
Gaffelbredd4"
Lyfthöjd Max.47 "
Lyfthöjd Min.3.5 "
Lastkapacitet880 lb.
Load Center12.75 "
Totala höjden55 "
Total längd44 "
Total bredd22.5 "
Powered ByBatteri
Roller Dia.3"
Rullmaterialpolyuretan
Spänning12
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar8.25 "- 21.5"
Bredd mellan gafflarna0.25 "- 13.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.05
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Totala höjdenPris
WESCO 273204 elektrisk värdelyftstaplare, 880 pund kapacitet, 59 tums lyft | AG7JGH VLP-59 27320459 "68 "58 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273203 Elektrisk värdelyftstaplare, 880 pund kapacitet, 47 tums lyft
54 769 kr /enhet