WESCO Gator-grepp


Filter
Trumtyp: Öppen och stängd , Totala höjden: 3" , Total längd: 25 " , Total bredd: 30 "
StilModellBreddDrum ActionTrummans storlekHöjdArtikelLängdLastkapacitetDriftstypPris (ex moms)
A
240067
-Lyft och transport30, 55 gal.-Trummor--Mekaniskt automatiserad, manuell9 999 SEK
B
240103
18 "Lyft, stapla och transportera55 gal.33.25 "Trumstaplare17 "1600 IbsBatteri35 677 SEK
C
240107
30 "Lyft och transport30 till 55 gal.3"Gator-bälte25 "1000 IbsManuell1 454 SEK

Gator-grepp

Wesco Gator Grips är konstruerade för transport av stål / poly / fibertrummor utan att föraren behöver gå ner från fordonet medan han lyfter eller släpper trummor. Dessa enheter har en kraftig vagnskonstruktion för att klara belastningar upp till 1600 kg och klockspel för att säkerställa ett ordentligt grepp genom att låsa käftarna automatiskt, även över grova terräng. De har en automatisk låsmekanism i greppet som möjliggör handsfree fäste och lossa trummor och är kompatibla för användning med både öppna och stängda trummor. Välj mellan ett brett utbud av dessa Wesco Gator-grepp, tillgängliga i en- och dubbelt grepp Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?