WESCO 260151 Hydraulisk plattformslyft, 500 pund kapacitet, 70.5 tums höjd | AF4BNB 8P315 / LLHF

WESCO 260151 Hydraulisk plattformslyft, 500 pund kapacitet, 70.5 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AF4BNB Modell: 260151Cross Ref: 8P315 / LLHF

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
Hjul typ2
FärgRed
Gaffellängd19 "
Gaffelbredd3"
Främre hjul Dia.18 "
Framhjulsdia.5"
Lyfthöjd gafflar ner4-1 / 4 "
Lyfthöjd gafflar upp54
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.4.25 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Totala höjden70.5 "
Total längd30 "
Total bredd20 "
Plattform Längd19 "
Plattformsbredd3"
Powered ByHydraulisk fotpump
Bakhjul Dia.5"
Bakhjulsdia.5"
Hjuldiameter5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.65
Fartygets höjd (cm)179.07
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
WESCO 260050 Hydraulisk plattformslyft, 1000 pund kapacitet, 72 tums höjd | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032 26005030 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "32 "Fot pump5.25 "1000 lb.72.5 "36 194 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260151 Hydraulisk plattformslyft, 500 pund kapacitet, 70.5 tums höjd
19 213 kr /enhet