WESCO 260050 Hydraulisk plattformslyft, 1000 pund kapacitet, 72 tums höjd | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032

WESCO 260050 Hydraulisk plattformslyft, 1000 pund kapacitet, 72 tums höjd

Artikel: AF4MPU Modell: 260050Korsreferens: 9CLY6 / ESPL-60-3032
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

36 194 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
Basben inuti Dia.25.5 "
Basben utanför dia.32 "
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
FärgRed
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
Lyfthöjd Max.60 "
Lyfthöjd Min.5.25 "
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center18 "
Totala höjden72.5 "
Total längd44.5 "
Total bredd33 "
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd32 "
Powered ByFot pump
Bakhjul Dia.4"
Hjuldiameter5"
HjulmaterialFenol
HjultypFenol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.25
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
WESCO 260151 Hydraulisk plattformslyft, 500 pund kapacitet, 70.5 tums höjd | AF4BNB 8P315 / LLHF 26015119 "254 "3"Hydraulisk fotpump4.25 "500 lb.70.5 "19 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260050 Hydraulisk plattformslyft, 1000 pund kapacitet, 72 tums höjd
36 194 kr /enhet