WESCO 278762 Economy stålplattform lastbil med stål fällbart handtag, 400 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7KAT Modell: 278762

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbar handtag plattform lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Däck L x B35 "x 23"
DäckmaterialStål
HandleFälla
Hantera höjd38.5 "
Lastkapacitet400 lb.
Antal hjul4
Totala höjden38.5 "
Total längd35 "
Total bredd23 "
PlattformsstilHalkfri tung vinyl
HjulmaterialPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)58.42

Produktvarianter

ProduktModellHantera höjdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris
WESCO 272019 Deluxe stålplattformsvagn med fällbart handtag, 440 lbs kapacitet | AG7KAN 27201932.5 "440 lb.32.5 "29 "19 "Gummi2 651 kr
WESCO 272035 Deluxe-serien stålplattformstruck, fällbart handtag, 660 lb | AG7KAP 27203537.5 "660 lb.37.5 "35 "23 "Gummi4 624 kr
WESCO 272238 Plattformsvagn med ekonomiskt stål med fällbart handtag, 275 kg kapacitet | AG7KAQ 27223832.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Gummi1 708 kr
WESCO 272239 Ekonomi stålplattform med fällbart handtag, kapacitet på 400 kg | AG7KAR 27223932.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Gummi4 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 278762 Economy stålplattform lastbil med stål fällbart handtag, 400 pund kapacitet
4 960 kr /enhet