WESCO 260009 4-hjuls hydraulisk pedallyft, 750 kg kapacitet, 54 lyft, 22 x 22 plattform | AG7JEG DPL-54-2222

WESCO 260009 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 22" plattform

Finns i lager
Artikel: AG7JEG Modell: 260009Korsreferens: DPL-54-2222

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
FärgRed
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.5.75 "
Lastkapacitet750 lb.
Load Center10 "
MaterialStål
Totala höjden60.5 "
Total längd32 "
Total bredd22.5 "
Plattform Längd22 "
Plattformsbredd22 "
Powered ByHydraulisk fotpump
Roller Dia.3.5 "
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyfthöjd Max.MaterialTotala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
WESCO 260008 4-hjuls hydraulisk pedallyft, 750 kg kapacitet, 40 "lyft, 16" x 20 "plattform | AG7JEF DPL-40-1620 260008Hydraulisk plattformslift40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "20 833 kr
WESCO 260010 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 22" x 30 "plattform | AG7JEH DPL-54-2230 260010Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "24 648 kr
WESCO 260011 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 40 "lyft, 3" x 18 "gaffel | AG7JEJ DPL-40-F 260011Hydraulisk pedallyft40 "Stål48.5 "22.5 "--21 915 kr
WESCO 260012 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 3" x 18 "gaffel | AG7JEK DPL-54-F 260012Hydraulisk pedallyft54 "Stål60.5 "22.5 "--24 555 kr
WESCO 260186 SS 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 22" x 22 "plattform | AG7JEL SSDPL-54-2222 260186Hydraulisk plattformslift54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "119 538 kr
WESCO 260197 SS 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 3" x 18 "gaffel | AG7JEM SSDPL-54-F 260197Hydraulisk staplare54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "--113 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260009 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 22" plattform
27 404 kr /enhet