WESCO 260197 SS 4-hjuls hydraulisk pedallyft, 750 kg kapacitet, 54 lyft, 3 x 18 gaffel | AG7JEM SSDPL-54-F

WESCO 260197 SS 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 3" x 18" gaffel

Finns i lager
Artikel: AG7JEM Modell: 260197Korsreferens: SSDPL-54-F

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk staplare
Gaffellängd18 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.54 "
Lastkapacitet750 lb.
Load Center10 "
MaterialRostfritt stål
Totala höjden60.5 "
Total längd32 "
Total bredd22.5 "
Powered ByHydraulisk fotpump
Roller Dia.3.5 "
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyfthöjd Max.MaterialTotala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
WESCO 260008 4-hjuls hydraulisk pedallyft, 750 kg kapacitet, 40 "lyft, 16" x 20 "plattform | AG7JEF DPL-40-1620 260008Hydraulisk plattformslift40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "20 833 kr
WESCO 260009 4-hjuls hydraulisk pedallyft, kapacitet på 750 kg, 54 "lyft, 22" x 22 "plattform | AG7JEG DPL-54-2222 260009Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "27 404 kr
WESCO 260010 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 22" x 30 "plattform | AG7JEH DPL-54-2230 260010Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "24 648 kr
WESCO 260011 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 40 "lyft, 3" x 18 "gaffel | AG7JEJ DPL-40-F 260011Hydraulisk pedallyft40 "Stål48.5 "22.5 "--21 915 kr
WESCO 260012 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 3" x 18 "gaffel | AG7JEK DPL-54-F 260012Hydraulisk pedallyft54 "Stål60.5 "22.5 "--24 555 kr
WESCO 260186 SS 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 22" x 22 "plattform | AG7JEL SSDPL-54-2222 260186Hydraulisk plattformslift54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "119 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260197 SS 4-hjulig hydraulisk pedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 3" x 18" gaffel
113 973 kr /enhet