WESCO 260024 4-hjuls vinschpedalift, 750 kg kapacitet, 54 hiss, 18 x 3 gaffel | AG7JDZ WDPL-54-F

WESCO 260024 4-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 18" x 3" gaffel

Finns i lager
Artikel: AG7JDZ Modell: 260024Korsreferens: WDPL-54-F

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinschpedallyft
FärgRed
Gaffellängd18 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.54 "
Lastkapacitet750 lb.
Load Center10 "
MaterialStål
Totala höjden60.5 "
Total längd32 "
Total bredd22.5 "
Powered ByHandvinsch
Roller Dia.3.5 "
Rullmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.35
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
WESCO 260020 4-hjulig vinschpedal, 750 lbs kapacitet, 40 "lyft, 16" x 20 "plattform | AG7JDV WDPL-40-1620 260020Plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "18 104 kr
WESCO 260021 4-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 22" plattform | AG7JDW WDPL-54-2222 260021Plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 414 kr
WESCO 260022 4-hjulig vinschpedal, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 30" x 22 "plattform | AG7JDX WDPL-54-2230 / 8DTY9 260022Plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "18 994 kr
WESCO 260023 4-hjulig vinschpedal, 750 lbs kapacitet, 40 "lyft, 18" x 3 "gaffel | AG7JDY WDPL-40-F 260023Vinschpedallyft40 "48.5 "22.5 "--19 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260024 4-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 18" x 3" gaffel
20 756 kr /enhet