Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6PAH9 Momentnyckel 3/8 Drive 15-80 fot-lb. | AE9ZFZ

WESTWARD 6PAH9 Momentnyckel 3/8 Drive 15-80 Feet-lb.

Finns i lager
Artikel: AE9ZFZ Modell: 6PAH9
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
2 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek3 / 8 "
HandleRäfflad aluminium
Head TypRatcheting, rund form
MaterialChrome Vanadium
MätningstypFoot-Pound / Newton-Meter
Min. Antal cykler5000
Total längd16 "
Primära skalningssteg0.5 fot.lb.
Primärt skalområde15 till 80 ft.-lb.
Spärrvinkel5 grader
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg0.68nm
Sekundärt skalområde27.1 till 115.2nm
Att lägga plattorAutomatisk återställning efter inställt vridmoment uppnått
Tänder72
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 6PAH9 är en föreslagen ersättning av 23NN54

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdNoggrannhetDrivstorlekPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeTether kapabelHandleHead TypPris
WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 24-1/2 tum längd, 50 till 250 fot-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala1 / 2 "1 ft-lb50 till 250 ft-lbInte tether kapabelräffladeFast1 971 kr
WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 20 tums längd, 20 till 150 fot-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala1 / 2 "1 ft-lb20 till 150 ft-lbInte tether kapabelräffladeFast2 483 kr
WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnyckel, foot-pound, newton-meter, 1 tums drivning | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standard6 108 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6PAH9 Momentnyckel 3/8 Drive 15-80 Feet-lb.
2 041 kr /enhet