WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnyckel, foot-pound, newton-meter, 1 tums drivning

Finns i lager
Artikel: CH6KHJ Modell: 55JA96

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Drivstorlek1"
Finishkrom
Hantera färgBlå
Hantera materialAluminium
Hantera typKrullad
Huvudrörelsespärr
Head TypStandard
IsoleradJa
MaterialLegerat stål
Max. Vridmoment936 Nm
Min. Arc Swing11.25 grader
Min. Antal cykler5000
Min. Vridmoment203 Nm
Ingen parkeringNej
Antal kuggar32
Total längd48 5 / 8 "
Total bredd2 3 / 4 "
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.73
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdNoggrannhetDrivstorlekPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeTether kapabelHandleHead TypPris
WESTWARD 6PAH9 Momentnyckel 3/8 Drive 15-80 fot-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 fot.lb.15 till 80 ft.-lb.Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Räfflad aluminiumRatcheting, rund form2 041 kr
WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 24-1/2 tum längd, 50 till 250 fot-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala1 / 2 "1 ft-lb50 till 250 ft-lbInte tether kapabelräffladeFast1 971 kr
WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 20 tums längd, 20 till 150 fot-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala1 / 2 "1 ft-lb20 till 150 ft-lbInte tether kapabelräffladeFast2 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnyckel, foot-pound, newton-meter, 1 tums drivning
6 108 kr /enhet