Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 24-1/2 tum längd, 50 till 250 fot-lbs | CE9VWE

WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 24-1/2 tum längd, 50 till 250 fot-lbs

Finns i lager
Artikel: CE9VWE Modell: 55JA99

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala
Drivstorlek1 / 2 "
Handleräfflade
Head TypFast
MaterialLegerat stål
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antal cykler5,000
Antal kuggar72
Total längd24 1 / 2 "
Primära skalningssteg1 ft-lb
Primärt skalområde50 till 250 ft-lb
spärrJa
RotationCW / CCW
Sekundärt skalområde75 till 346 Nm
Tether kapabelInte tether kapabel
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdNoggrannhetDrivstorlekPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeTether kapabelHandleHead TypPris
WESTWARD 6PAH9 Momentnyckel 3/8 Drive 15-80 fot-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 fot.lb.15 till 80 ft.-lb.Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Räfflad aluminiumRatcheting, rund form2 041 kr
WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 20 tums längd, 20 till 150 fot-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala1 / 2 "1 ft-lb20 till 150 ft-lbInte tether kapabelräffladeFast2 563 kr
WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnyckel, foot-pound, newton-meter, 1 tums drivning | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standard6 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnyckel, 1/2 tum fast, 24-1/2 tum längd, 50 till 250 fot-lbs
1 971 kr /enhet