Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3DYE2 upphämtningsverktyg med släpp 23 1/2 tum | AC8UWW

WESTWARD 3DYE2 pick-up verktyg med release 23 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UWW Modell: 3DYE2

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPick-up Tool med Release
Diameter1"
Utökad längd23.75 "
Längd16 "
MaterialNeodymmagneter inneslutna i rör av rostfritt stål
DriftWand-formverktyg samlar metallspån eller skräp, rengör verktyget genom att dra i handtaget i papperskorgen eller papperskorgen. Säkerhetsskivan skyddar händerna från vassa skräp och funktioner Hängkrok för enkel förvaring
Pickup längd16 "
Dragkapacitet8 lb.
Storlek23.5 "
Ytstorlek16 "x 2-11 / 16"
Bredd2 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdDriftStorlekPris
WESTWARD 3DYE1 Pick-up-verktyg med släpp 20 3/4 tum | AC8UWV 3FÄRG116.5 "Wand-formverktyg samlar metallspån eller skräp, rengör verktyget genom att dra i handtaget i papperskorgen eller papperskorgen. Säkerhetsskivan skyddar händerna från alla vassa skräp20.75 "1 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3DYE2 pick-up verktyg med release 23 1/2 tum
1 157 kr /enhet