WESTWARD 13X036 Fordonsstativ 10 ton per par - 2-pack | AA6GEW

WESTWARD 13X036 fordonsställ 10 ton per par - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AA6GEW Modell: 13X036

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 515 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFordonsställ
Basstorlek12-3/4 x 14-3/4"
ByggFlera positioner, värmebehandlad duktil spärrstång Håller tunga belastningar under längre tidsperioder, höjer automatiskt spärrstången till önskad höjd, robust vinkelstål med en stark svetsad bas
Lyftkapacitet10 (per par)
Lyfthöjd Max.30.25 "
Lyfthöjd Min.19.625 "
Sadelstorlek (in.)4 1/2x1 1/2
TypAuto Rising

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)37.49
Fartygets längd (cm)57.99
Fartygets bredd (cm)54
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Sadelstorlek (in.)förp. Antal.Pris
WESTWARD 13X035 Fordonsstativ 6 ton per par - 2-pack | AA6GEV 13X0359-3 / 4 x 11 "6 (per par)24.375 "15.75 "4 1/4x1 1/422 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13X036 fordonsställ 10 ton per par - förpackning om 2
3 515 kr /packa