WESTWARD 13X035 Fordonsstativ 6 ton per par - 2-pack | AA6GEV

WESTWARD 13X035 fordonsställ 6 ton per par - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AA6GEV Modell: 13X035

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 668 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFordonsställ
Basstorlek9-3 / 4 x 11 "
ByggFlera positioner, värmebehandlad duktil spärrstång Håller tunga belastningar under längre tidsperioder, höjer automatiskt spärrstången till önskad höjd, robust vinkelstål med en stark svetsad bas
Lyftkapacitet6 (per par)
Lyfthöjd Max.24.375 "
Lyfthöjd Min.15.75 "
Sadelstorlek (in.)4 1/4x1 1/4
TypAuto Rising

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.9525
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Sadelstorlek (in.)förp. Antal.Pris
WESTWARD 13X036 Fordonsstativ 10 ton per par - 2-pack | AA6GEW 13X03612-3/4 x 14-3/4"10 (per par)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/223 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13X035 fordonsställ 6 ton per par - förpackning om 2
2 668 kr /packa