WILKERSON Filter / regulatorer


Filter
Avloppstyp: Manuell , Filterbetyg: 5 mikron
StilModellMax. Temp.JusteringsområdeSkålmaterialTotala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekSkålstorlekPris (ex moms)
A
CB6-04-F00
--------4 405 SEK
B
B08-02-FK00B
125 ° F0 till 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.734 SEK
C
B18-03-FK00B
125 ° F0 till 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 401 SEK
D
B28-04-FK00B
125 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 722 SEK
D
B28-03-FK00B
125 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 588 SEK
D
B28-06-FK00B
125 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 722 SEK
E
BB3-02-FK00
125 grader F5 till 125 psipolykarbonat6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.729 SEK
F
B18-04-FL00B
150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 504 SEK
G
B08-02-FL00B
150 ° F0 till 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.798 SEK
F
B18-02-FL00B
150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 502 SEK
H
B28-03-FL00B
150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare11.25 "2.87 "--3 Oz.1 779 SEK
F
B18-03-FL00B
150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 417 SEK
I
B28-06-FL00B
150 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 728 SEK
J
SB2-04-KYSS
150 grader F0 till 60 psiRostfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard4.0 oz.18 083 SEK
K
SB1-02-LYSS
150 grader F0 till 125 psiRostfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.7 497 SEK
J
SB2-04-LYSS
150 grader F0 till 125 psiRostfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard4.0 oz.20 365 SEK
K
SB1-02-KYSS
150 grader F0 till 60 psiRostfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.7 150 SEK

Filter / regulatorer

Allmänna filterregulatorer från Wilkerson är allt-i-ett-enheter som kombinerar ett tryckluftsfilter och en luftregulator. De används för att avlägsna fasta och flytande föroreningar från luften och ge ett kontrollerat lufttryck. Dessa filterregulatorenheter ger ett tryckjusteringsområde från 0 till 125 psi, och har flödeshastigheter på upp till 165 cfm. SB1-seriens miniatyrfilterregulatorer har handtag i rostfritt stål som gör dem lämpliga för användning i korrosiva miljöer. Deras stora förhållande mellan membran och ventil ger exakt reglering och stor flödeskapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?