Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON B28-06-FL00B Filter-Regulator, 3/4 NPT, 5 Micron, 250 Psi, 280 Cfm | CH6NLD 55CR23

WILKERSON B28-06-FL00B Filterregulator, 3/4 NPT, 5 mikron, 250 Psi, 280 Cfm

Finns i lager
Artikel: CH6NLD Modell: B28-06-FL00BKorsreferens: 55CR23
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
1 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
Justeringsområde0 till 125 psi
Skålstorlek3 Oz.
Anslutningsstorlek3 / 4 "
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Max. Flöde280 cfm
Max. Inloppstryck250 psi
Max. Temp.150 Deg. F
Totala höjden11.25 "
Total bredd2.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.JusteringsområdeSkålmaterialTotala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekSkålstorlekPris
WILKERSON SB1-02-LYSS Filter / regulator 6.25 tum H 1.56 tum bredd | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 grader F0 till 125 psiRostfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.7 497 kr
WILKERSON SB1-02-KYSS Filter / regulator 6.25 tum H 1.56 tum bredd | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 grader F0 till 60 psiRostfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.7 150 kr
WILKERSON SB2-04-LYSS Filter / regulator 8.59 tum H 2.50 tum bredd | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-LYSS150 grader F0 till 125 psiRostfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard4.0 oz.20 365 kr
WILKERSON SB2-04-KYSS Filter / regulator 8.59 tum H 2.50 tum bredd | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 grader F0 till 60 psiRostfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard4.0 oz.18 083 kr
WILKERSON BB3-02-FK00 Filter / regulator 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125 grader F5 till 125 psipolykarbonat6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.729SEK
WILKERSON B08-02-FK00B Filter-Regulator, 1/4 NPT, 5 Micron, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 Deg. F0 till 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.734SEK
WILKERSON B08-02-FL00B Filter-Regulator, 1/4 NPT, 5 Micron, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 Deg. F0 till 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.798SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON B28-06-FL00B Filterregulator, 3/4 NPT, 5 mikron, 250 Psi, 280 Cfm
1 728 kr /enhet