WILKERSON Filterregulatorer


Filter
Justeringsområde: 0 till 125 psi , Skålmaterial: Metall med siktmätare , Filterbetyg: 5 mikron
StilModellTotal breddSkålstorlekAnslutningsstorlekAvloppstypMax. FlödeMax. InloppstryckMax. Temp.Totala höjdenPris (ex moms)
A
B08-C2-FRG0B
1.56 "--Automat--125 grader F7"2 349 SEK
B
B18-04-FK00B
2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Manuell180 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 350 SEK
C
B18-03-FKG0B
2.37 "--Manuell--125 grader F10.31 "3 183 SEK
B
B18-02-FK00B
2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Manuell140 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 328 SEK
D
B28-04-FL00B
2.87 "3 Oz.1 / 2 "Manuell260 cfm250 psi150 ° F11.25 "1 744 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?