Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON B28-04-FL00B Filterregulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Inkommande tryck, 260 Cfm Max. Flöde | CH6NLB 55CR22

WILKERSON B28-04-FL00B Filterregulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Inkommande tryck, 260 Cfm Max. Flöde

Finns i lager
Artikel: CH6NLB Modell: B28-04-FL00BKorsreferens: 55CR22
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
1 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterregulator
Justeringsområde0 till 125 psi
SkålmaterialMetall med siktmätare
Skålstorlek3 Oz.
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Max. Flöde260 cfm
Max. Inloppstryck250 psi
Max. Temp.150 Deg. F
Totala höjden11.25 "
Total bredd2.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkålstorlekAnslutningsstorlekAvloppstypMax. FlödeMax. InloppstryckMax. Temp.Totala höjdenPris
WILKERSON B18-03-FKG0B Filterregulator, 3/8 tum NPT, 5 mikron, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60 B18-03-FKG0B2.37 "--Manuell--125 grader F10.31 "3 183 kr
WILKERSON B08-C2-FRG0B Filterregulator, 1/4 tums rör, 5 mikron, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Automat--125 grader F7"2 349 kr
WILKERSON B18-02-FK00B Filterregulator, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Inkommande tryck, 140 Cfm Max. Flöde | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Manuell140 cfm150 psi125 Deg. F10.31 "1 328 kr
WILKERSON B18-04-FK00B Filterregulator, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Inkommande tryck, 180 Cfm Max. Flöde | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Manuell180 cfm150 psi125 Deg. F10.31 "1 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON B28-04-FL00B Filterregulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Inkommande tryck, 260 Cfm Max. Flöde
1 744 kr /enhet