Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON B18-03-FKG0B Filterregulator, 3/8 tum NPT, 5 mikron, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60

WILKERSON B18-03-FKG0B Filterregulator, 3/8 tum NPT, 5 mikron, 150 PSI, 160 CFM

Finns i lager
Artikel: CF2DZX Modell: B18-03-FKG0BKorsreferens: 55KD60
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
3 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterregulator
JusteringsknappIcke stigande
AvloppstypManuell
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden10.31 "
Total bredd2.37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9158
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkålstorlekAnslutningsstorlekAvloppstypMax. FlödeMax. InloppstryckMax. Temp.Totala höjdenPris
WILKERSON B08-C2-FRG0B Filterregulator, 1/4 tums rör, 5 mikron, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Automat--125 grader F7"2 349 kr
WILKERSON B18-02-FK00B Filterregulator, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Inkommande tryck, 140 Cfm Max. Flöde | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Manuell140 cfm150 psi125 Deg. F10.31 "1 328 kr
WILKERSON B18-04-FK00B Filterregulator, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Inkommande tryck, 180 Cfm Max. Flöde | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Manuell180 cfm150 psi125 Deg. F10.31 "1 350 kr
WILKERSON B28-04-FL00B Filterregulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Inkommande tryck, 260 Cfm Max. Flöde | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Manuell260 cfm250 psi150 Deg. F11.25 "1 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON B18-03-FKG0B Filterregulator, 3/8 tum NPT, 5 mikron, 150 PSI, 160 CFM
3 183 kr /enhet