Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON F30-06-000 Tryckluftfilter 150 psi 4.8 tums bredd | AE7XFV 6B281

WILKERSON F30-06-000 Tryckluftsfilter 150 Psi 4.8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE7XFV Modell: F30-06-000Korsreferens: 6B281
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
2 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek26 oz.
Avloppsportstorlek3 / 4 "
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Max. Flöde260 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden9.8 "
Total bredd4.8 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
Storlekjumbo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris
WILKERSON F35-0C-000 tryckluftfilter 150 psi 7.8 tum bredd | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTMetall120 oz.1180 cfm150 psi150 grader F19.07 "7.8 "9 546 kr
WILKERSON F35-0B-000 Tryckluftfilter 150 psi 7.8 tum bredd | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "NPTMetall120 oz.1050 cfm150 psi150 grader F19.07 "7.8 "10 448 kr
WILKERSON F30-08-000 Tryckluftfilter 150 psi 4.8 tums bredd | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolykarbonat med skydd26 oz.280 cfm150 psi125 grader F9.8 "4.8 "3 301 kr
WILKERSON F30-06-G00 tryckluftfilter 200 psi 4.8 tum bredd | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTMetall med siktmätare26 oz.260 cfm200 psi150 grader F9.8 "4.8 "3 372 kr
WILKERSON F30-08-G00 tryckluftfilter 200 psi 4.8 tums bredd | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "NPTMetall med siktmätare26 oz.280 cfm200 psi150 grader F9.8 "4.8 "3 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON F30-06-000 Tryckluftsfilter 150 Psi 4.8 tums bredd
2 391 kr /enhet