WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11 / WG Fjärilsventil Kolstål 12 tum | AC6HUR 33Z826

WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG vridspjällsventil kolstål 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC6HUR Model: 12-B5110-02-S02-11/WGKorsreferens: 33Z826

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialKolstål A216 Gr.WCC
Bultcirkel Dia.17 "
ComplianceASME B16.5, ASME B16.34 stålventiler, ASME / FCI 70-2 Kontrollventilläckage, MSS-SP - %% kvalitetsgjutgods, US Coast Guard Kategori A
SkivmaterialRostfritt stål
Hantera typGear Operated
FodermaterialPTFE
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål12
Rörstorlek12 "
StilRån
Temp. Räckvidd-20 till 500 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.5
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481803075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBultcirkel Dia.Hantera typAntal bulthålRörstorlekStilPris
WKM DYNACENTRIC 03-B5110-02-S02-11/HL vridspjällsventil i kolstål, 3 tum | AC6HUL 33Z821 03-B5110-02-S02-11/HLKolstål A216 Gr.WCC6"Spak43"Rån11 322 kr
WKM DYNACENTRIC 04-B5110-02-S02-11 / HL Fjärilsventil Kolstål 4 tum | AC6HUM 33Z822 04-B5110-02-S02-11/HLKolstål A216 Gr.WCC7.5 "Spak84"Rån13 657 kr
WKM DYNACENTRIC 06-B5110-02-S02-11 / HL Fjärilsventil Kolstål 6 tum | AC6HUN 33Z823 06-B5110-02-S02-11/HLKolstål A216 Gr.WCC9.5 "Spak86"Rån20 794 kr
WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11 / HL Fjärilsventil Kolstål 8 tum | AC6HUP 33Z824 08-B5110-02-S02-11/HLKolstål A216 Gr.WCC11.75 "Gear Operated88"Rån28 467 kr
WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11 / WG Fjärilsventil Kolstål 10 In | AC6HUQ 33Z825 10-B5110-02-S02-11/WGKolstål A216 Gr.WCC14.25 "Gear Operated1210 "Rån54 874 kr
WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11 / HL Fjärilsventil rostfritt stål 3 In | AC6HUT 33Z827 03-B5123-02-S02-11/HLRostfritt stål A351 Gr. CF8M6"Spak43"Juli22 433 kr
WKM DYNACENTRIC 04-B5123-02-S02-11 / HL Fjärilsventil rostfritt stål 4 tum | AC6HUU 33Z828 04-B5123-02-S02-11/HLRostfritt stål A351 Gr. CF8M7.5 "Spak84"Juli27 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG vridspjällsventil kolstål 12 tum
72 863 kr /enhet