WKM Dynacentric 04-B5123-02-S02-11/HL vridspjällsventil används för att isolera eller reglera flödet av en vätska i högtrycksvatten, olja, ånga, gas och slurryapplikationer. Ventilens dropptäta tätningsförmåga gör den till ett utmärkt val för vakuumservice.
Funktioner:
- Denna kvartsvarvsventil är helt öppen eller stängd när skivan (placerad i mitten av röret) vrids ett kvarts varv.
- Den använder ett handtagsmanöverdon som tillåter öppning/stängning av ventilöppningen genom rotation av den centrala skivan.
- Den är förenklad med en nedre stamskivfjäder för att tillåta korrekt termisk expansion och ge konstant jordning.
- Den innehåller ett axiallager och skivdistans för att minska kroppsslitage och säkerställa en positiv skivcentrering i ventilhålet.
- Denna fjärilsventil av klacktyp har gängade gängade klackar, placerade på ventilflänsarna för säkra bultanslutningar och är lämplig för end-of-line service.
Standarder och godkännanden:
- ASME B16.34
- ANSI Class 150
- ASME B16.5
- ASME/FCI 70-2
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är spakhandtaget gjort av?
A. Spakhandtaget är tillverkat av kopparstål med en skyddande beläggning för att erbjuda överlägsen korrosion, nötning och slagtålighet.
F. Vilken funktion har ett internt stopp i denna ventil?
A. Det invändiga stoppet förhindrar sätesskador orsakade av att skivan rör sig över. Det säkerställer också korrekt skivinriktning när ventilen hålls i stängt läge.
F. Vad är användningen av PTFE liner?
S. Denna ventil levereras med ett PTFE-foder som ger utmärkt korrosionsbeständighet och kan användas med aggressiva medier, såsom utspädda syror och alkalier, petroleumlösningsmedel, alkoholer, fetter och oljor.