Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

XCELITE LN55V ESD Långtång 5-1 / 2 Slät käft | AD6YUJ 4CP39

XCELITE LN55V ESD långnästång 5-1/2 Slät käke

Finns i lager
Artikel: AD6YUJ Modell: LN55VKorsreferens: 4CP39
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
590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD Tång med lång näsa
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgGrön
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 11 / 16 "
KäftypSågtandad
Käftbredd17 / 32 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1"
Ingen parkeringNej
Total längd5.5 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd5 / 64 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKäftlängdKäftypKäftbreddTotal längdPris
XCELITE LN54V ESD Tång med lång näsa 5 slät käke | AD6YUH 4CP38 LN54VESD Tång med lång näsa1.187 "Smooth7 / 16 "5"495SEK
XCELITE CN255VN Lång nästång, ESD-säker, 1 tum Max käköppning, 5 tum total längd | CV3WPN 54XR82 CN255VNLång nästång----651SEK
XCELITE SN54N Lång nästång, ESD-säker, 1 tum Max käköppning, 5 tum total längd | CV3WPP 54XR67 SN54NLång nästång----609SEK
XCELITE LN542N Lång nästång, ESD-säker, 1 tum Max käköppning, 5 tum total längd | CV3WPQ 54XR83 LN542NLång nästång----513SEK
XCELITE LN54GVN Långtång, ESD-säker, 1 tum Max käköppning, 5 tum total längd | CV3WPR 54XR84 LN54GVNLång nästång----541SEK
XCELITE ELN54GN Lång nästång, ESD-säker, 1 tum Max käköppning, 6 1/2 tum total längd | CV3WPT 54XR85 ELN54GNLång nästång----817SEK
XCELITE LN774512N Kabeldragning/upptagningstång med lång näsa, 5 1/2 tums storlek | CV3WPU 24J544 LN774512NTång----610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

XCELITE LN55V ESD långnästång 5-1/2 Slät käke
590SEK /enhet