ZOELLER Hisspumpar med oljesensor


Filter
Basmaterial: Gjutjärn , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 44 , GPM vatten @ 25 Ft. av huvudet: 34 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 23 , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Max. Vätsketemperatur: 130 grader F , Max. Temp.: 130 F , Motortyp: Skuggad pol , Nätsladds längd: 8ft. , Skaftmaterial: Kolstål , Axeltätning: Kolkeramik , Switch Typ: På ryggen , Termiskt skydd: Ja , Toppmaterial: Gjutjärn , Spänning: 115 , Bredd: 10 3 / 32 "
StilModellHPAmpsBearing TypePumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudMotorvarvtalRPMPris (ex moms)
A
940-0005
3/109.7SleeveGjutjärn1 / 2 "19 ft.1550155048 693 SEK
B
940-0006
4/108.5Övre ärm, nedre kulaGlasfylld polypropen3 / 4 "38 ft.3450345049 086 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?