ZOELLER 940-0006 nedsänkbar sumppump 4/10 hk 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8

ZOELLER 940-0006 Dränkbar sumppump 4/10 hk 115v 8.5 A

Finns i lager
Artikel: AE3FGX Modell: 940-0006Korsreferens: 5CZF8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Pump
LarmetLjud 71 db Visual
Amps8.5
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre ärm, nedre kula
Ledningslängd20ft.
Urladdning NPT1-1 / 2 tum.
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head61
GPM för vatten @ 15 ft. av Head53
GPM för vatten @ 20 ft. av Head44
GPM för vatten @ 25 ft. av Head34
GPM för vatten @ 30 ft. av Head23
GPM för vatten @ 35 ft. av Head8
GPM för vatten @ 5 ft. av Head69
Höjd12.13 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP4/10
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropen
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud38 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
Motorvarvtal3450
Nätsladdslängd8ft.
RPM3450
AxelmaterialKolstål
AxeltätningKolkeramik
Byt typPå ryggen
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Typdränk~~POS=TRUNC
Spänning115
Bredd10 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.2075
Fartygets höjd (cm)39.88
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorkabellängd (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsBearing TypePumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudMotorvarvtalRPMPris
ZOELLER 940-0005 nedsänkbar sumppump 3/10 hk 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7 940-00053/109.7SleeveGjutjärn1 / 2 "19 ft.1550155048 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 940-0006 Dränkbar sumppump 4/10 hk 115v 8.5 A
49 086 kr /enhet