ZOELLER 940-0005 nedsänkbar sumppump 3/10 hk 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7

ZOELLER 940-0005 Dränkbar sumppump 3/10 hk 115v 9.7 A

Finns i lager
Artikel: AE3FGW Modell: 940-0005Korsreferens: 5CZF7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Pump
LarmetLjud 71 db Visual
Amps9.7
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeSleeve
Ledningslängd15ft.
Urladdning NPT1-1 / 2 tum.
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head34
GPM för vatten @ 15 ft. av Head19
GPM för vatten @ 5 ft. av Head43
Höjd10 1 / 16 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/10
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud19 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
Motorvarvtal1550
motortypSkuggad pol
Nätsladdslängd8ft.
RPM1550
AxelmaterialKolstål
AxeltätningKolkeramik
Byt typPå ryggen
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Typdränk~~POS=TRUNC
Spänning115
Bredd10 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.6625
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorkabellängd (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsBearing TypePumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudMotorvarvtalRPMPris
ZOELLER 940-0006 nedsänkbar sumppump 4/10 hk 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8 940-00064/108.5Övre ärm, nedre kulaGlasfylld polypropen3 / 4 "38 ft.3450345049 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 940-0005 Dränkbar sumppump 3/10 hk 115v 9.7 A
48 693 kr /enhet