Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZOELLER 30-0042 Fullflödes backventil Pvc 2 tum | AE9FVA 6JGV6

ZOELLER 30-0042 Fullflödesbackventil Pvc 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE9FVA Modell: 30-0042Korsreferens: 6JGV6

Få det Maj 7, Tisdag
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
640SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullflödeskontrollventil
AnslutningstypLösningsmedelssvets
Flöde Fullt flöde
Längd10.75 "
MaterialPVC
Max. Temp.130 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
TätningsmaterialGummi
SittmaterialPVC
Storlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAnslutningstypLängdMaterialMax. VattentryckTotala höjdenTätningsmaterialStorlekPris
ZOELLER 30-0181 Fullflödes backventil Pvc 1-1 / 4 eller 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--1-1/4" or 1-1/2"332SEK
ZOELLER 30-0021 Fullflödesventil Pvc 2 tum | AC2YQR 2P844 30-0021-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--2"679SEK
ZOELLER 30-0152 Fullflödesventil Gjutjärn 2 tum | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Gjutjärn50 psi @ 130 grader F8"-2"1 827 kr
ZOELLER 30-0030 Fullflödesventil Pvc 3 tum | AE3FHH 5CZG8 30-00307"kompression14 "PVC-18 "Buna N Kompressionsring3"2 697 kr
ZOELLER 30-0040 Fullflödes backventil Pvc 1-1 / 2 tum | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Lösningsmedelssvets9.625 "PVC--Gummi1.5 "497SEK
ZOELLER 30-0044 Fullflödesventil Pvc 3 tum | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Lösningsmedelssvets9.625 "PVC--Gummi3"1 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 30-0042 Fullflödesbackventil Pvc 2 tum
640SEK /enhet