ZOELLER Kvarnpumpsystem


Filter
Basmaterial: Gjutjärn , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 20ft. , Husmaterial: Gjutjärn , HP: 2 , Max. Vätsketemperatur: 130 grader F , Max. Temp.: 130 F , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: CPCR , Fas: 1 , RPM: 3450 , Skaftmaterial: SS , Axeltätning: Kol / keramik , Switch Typ: Integral , Termiskt skydd: Automatisk återställning , Spänning: 230 , Garanti: 1 år.
StilModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsDiameterGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadPris (ex moms)
A
922-0008
4217.28 1 / 8 "4536302316138 972 SEK
RFQ
B
923-0006
4217.28 1 / 8 "4536302316145 976 SEK
C
923-0005
4217.28 1 / 8 "453630231682 586 SEK
D
922-0005
4613.78"464643362784 556 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?