ZOELLER 923-0006 Grinder System Duplex 2 HP 230V | AD7YQX 4HEX1

ZOELLER 923-0006 Grinder System Duplex 2 HP 230V

Finns i lager
Artikel: AD7YQX Modell: 923-0006Korsreferens: 4HEX1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

145 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpumpsystem
Amps17.2
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter8 1 / 8 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head45
GPM för vatten @ 100 ft. av Head3
GPM för vatten @ 15 ft. av Head45
GPM för vatten @ 20 ft. av Head45
GPM för vatten @ 25 ft. av Head45
GPM för vatten @ 30 ft. av Head44
GPM för vatten @ 40 ft. av Head42
GPM för vatten @ 5 ft. av Head45
GPM för vatten @ 50 ft. av Head36
GPM för vatten @ 60 ft. av Head30
GPM för vatten @ 70 ft. av Head23
GPM för vatten @ 80 ft. av Head16
GPM för vatten @ 90 ft. av Head10
Höjd24 7 / 32 "
Husets materialGjutjärn
HP2
PumphjulsmaterialBronze
Max. Huvud104 Ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 F
Motorvarvtal3450
motortypCPCR
Fas1
RPM3450
AxelmaterialSS
AxeltätningKol / keramik
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypDuplex
Spänning230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 164.7
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsDiameterGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadPris
ZOELLER 922-0005 Kvarnpaket Simplex 2 HP 230V | AD7YQT 4HEW6 922-00054613.78"464643362784 556 kr
ZOELLER 923-0005 Kvarnpaket Simplex 2 HP 230V | AD7YQW 4HEW9 923-00054217.28 1 / 8 "453630231682 586 kr
ZOELLER 922-0008 Kvarnpaket Simplex 2 HP 230V | AD7YQY 4HEX2 922-00084217.28 1 / 8 "4536302316138 972 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 923-0006 Grinder System Duplex 2 HP 230V
145 976 kr /enhet