ZOELLER 922-0005 Kvarnpaket Simplex 2 HP 230V | AD7YQT 4HEW6

ZOELLER 922-0005 Kvarnpaket Simplex 2 HK 230V

Finns i lager
Artikel: AD7YQT Modell: 922-0005Korsreferens: 4HEW6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpumpsystem
Amps13.7
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter8"
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head46
GPM för vatten @ 100 ft. av Head7
GPM för vatten @ 15 ft. av Head46
GPM för vatten @ 20 ft. av Head46
GPM för vatten @ 25 ft. av Head46
GPM för vatten @ 30 ft. av Head46
GPM för vatten @ 40 ft. av Head46
GPM för vatten @ 5 ft. av Head46
GPM för vatten @ 50 ft. av Head46
GPM för vatten @ 60 ft. av Head43
GPM för vatten @ 70 ft. av Head36
GPM för vatten @ 80 ft. av Head27
GPM för vatten @ 90 ft. av Head16.7
Höjd18.63 "
Husets materialGjutjärn
HP2
PumphjulsmaterialPlast
Max. Huvud107 Ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 F
Motorvarvtal3450
motortypCPCR
Fas1
RPM3450
AxelmaterialSS
AxeltätningKol / keramik
Byt typIntegral
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypSimplex
Spänning230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 145.6
Fartygets höjd (cm)170.18
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsDiameterGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadPris
ZOELLER 923-0005 Kvarnpaket Simplex 2 HP 230V | AD7YQW 4HEW9 923-00054217.28 1 / 8 "453630231682 586 kr
ZOELLER 923-0006 Grinder System Duplex 2 HP 230V | AD7YQX 4HEX1 923-00064217.28 1 / 8 "4536302316145 976 kr
ZOELLER 922-0008 Kvarnpaket Simplex 2 HP 230V | AD7YQY 4HEX2 922-00084217.28 1 / 8 "4536302316138 972 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 922-0005 Kvarnpaket Simplex 2 HK 230V
84 556 kr /enhet