ZOELLER Kvarnpumpar


Filter
Basmaterial: Gjutjärn , Sladdlängd: 20ft. , Husmaterial: Gjutjärn , Switch Typ: Integral , Garanti: 1 år.
StilModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadPris (ex moms)
A
E810
146Boll13.815.513.21312.381 092 SEK
B
840-0006
4310.8Övre och nedre boll424537302239 460 SEK
B
E840
4417.2Boll424536302344 922 SEK
B
J840
4412.3Boll424536302339 847 SEK
B
840-0008
445.5Boll424536302339 460 SEK
B
820-0004
4613.7Boll464646433629 946 SEK
C
820-0011
4613.7Boll464646433631 055 SEK

Kvarnpumpar

Zoeller Shark-serien kvarnspumpar är utformade för att slipa avfallet till en fin uppslamning som är perfekt för applikationer i högtrycksavloppssystem, jordbruksanläggningar och vattenreningslinjer. Dessa kvarnpumpar har gjutjärnkonstruktion som erbjuder hög hållfasthet, slitstyrka och vibrationsdämpning och en pulverlackerad epoxyfinish för motstånd mot slipande vätskor. De är också utrustade med en härdad skärare i rostfritt stål med en saxverkande skärmekanism som eliminerar risken för materialbindning och repning runt skärkanterna. Dessutom är den oljefyllda motorn i dessa pumpar skyddad termiskt tillsammans med externa kylflänsar för enhetlig värmeavledning och skydd mot överhettningsförhållanden. Välj mellan ett brett utbud av dessa Zoeller kvarnpumpar, tillgängliga i mässings-, plast- och bronshjulsmaterial Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?