ZOELLER J840 Grinder Pump Auto Reversing 2HP 200-208V | AD7YQV 4HEW8

ZOELLER J840 Grinder Pump Auto Reversing 2HP 200-208V

Finns i lager
Artikel: AD7YQV Modell: J840Korsreferens: 4HEW8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Amps12.3
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter8 1 / 8 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head45
GPM för vatten @ 100 ft. av Head3
GPM för vatten @ 15 ft. av Head45
GPM för vatten @ 20 ft. av Head45
GPM för vatten @ 25 ft. av Head45
GPM för vatten @ 30 ft. av Head44
GPM för vatten @ 40 ft. av Head42
GPM för vatten @ 5 ft. av Head45
GPM för vatten @ 50 ft. av Head36
GPM för vatten @ 60 ft. av Head30
GPM för vatten @ 70 ft. av Head23
GPM för vatten @ 80 ft. av Head16
GPM för vatten @ 90 ft. av Head10
Höjd24 7 / 32 "
Husets materialGjutjärn
HP2
PumphjulsmaterialBronze
Max. Huvud104 Ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 F
Motorvarvtal3450
motortypCPCR
Fas3
RPM3450
AxelmaterialSS
AxeltätningKol / keramik
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypAuto backning
Spänning200-208
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.15
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadPris
ZOELLER 840-0006 Kvarnpump 2 HP 230V 3-fas | AA8TJB 19T428 840-00064310.8Övre och nedre boll424537302242 660 kr
ZOELLER 820-0011 Kvarnpump Automatisk 2 hk 230V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7Boll464646433630 672 kr
ZOELLER E840 Grinder Pump Auto Reversing 2 HP 230V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2Boll424536302339 981 kr
ZOELLER E810 Kvarnsystem Simplex 1 HP 230V | AD7YQZ 4HEX3 E810146Boll13.815.513.21312.381 092 kr
ZOELLER 840-0008 Kvarnpump bakåt 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5Boll424536302340 348 kr
ZOELLER 820-0004 Kvarnpump 230V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7Boll464646433629 583 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER J840 Grinder Pump Auto Reversing 2HP 200-208V
40 674 kr /enhet