ZOELLER Sänkbara avloppspumpar


Filter
GPM för vatten @ 50 ft av huvudet: 89 , GPM vatten @ 60 Ft. av huvudet: 59 , GPM vatten @ 70 Ft. av huvudet: 23 , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Toppmaterial: Gjutjärn
StilModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris (ex moms)
A
N264
-9.4polypropylen---9014.75 "7 509 SEK
A
E264
-4.7polypropylen---9014.75 "9 317 SEK
B
M264
-9.4polypropylen---9014.75 "8 334 SEK
C
F267
102.6303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "11 900 SEK
C
N267
1010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "10 222 SEK
C
E267
105.5303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "10 524 SEK
C
G267
101.3303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "12 301 SEK
D
M267
1010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "9 398 SEK
E
M282
3310.3303 Stainless Steel5--13018 13 / 16 "18 938 SEK
F
N282
3310.3303 Stainless Steel5--13021 1 / 16 "18 162 SEK
G
M292
9115303 Stainless Steel75561014019 5 / 16 "21 044 SEK
H
N292
9115303 Stainless Steel7556214021.187 "19 593 SEK
F
E284
1068.9303 Stainless Steel7242-17921 1 / 16 "21 275 SEK
E
D3100
1068.9303 Stainless Steel7242-17918 13 / 16 "21 371 SEK
I
D3100
1068.9303 Stainless Steel7342-17918 13 / 16 "19 144 SEK
G
D3100
11910.2303 Stainless Steel1069050-19 5 / 16 "23 198 SEK
H
G295
1686.1303 Stainless Steel15414011521421.187 "31 236 SEK
H
E295
16816.6Gjutjärn15414011521421.187 "25 883 SEK
J
WD295
16817.1303 Stainless Steel15414011521419 5 / 16 "28 428 SEK
K
E404
18412.9Gjutjärn13460-30026 "39 096 SEK
K
G404
1845.2Gjutjärn13460-30026 "39 525 SEK
K
G405
2416.1Gjutjärn197134-36126 "47 881 SEK
K
E405
24119Gjutjärn197134-36126 "43 720 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?